- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- インフォメーション サインのおすすめ人気ランキング
インフォメーション サインのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新314件の「インフォメーション サイン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル掲示板」、「大型 掲示板」、「インフォメーションボード」などの商品も取り扱っております。
NASTA(ナスタ)インフォメーションボード
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
色透明仕上本体/ハードコート。化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ材質(本体)アクリル厚さt(mm)5付属品(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。
付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581外寸法・幅(mm)938外寸法・高さ(mm)638
1台
¥58,980税込¥64,878
11日以内出荷
オカムラ(岡村製作所)掲示板 ピン・マグネット可能
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色ブルーグレー外寸法・奥行(mm)19
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
屋内専用です。1200×900mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。枠はアルミニウムです。
付属品マグネット 8個材質枠:アルミニウム、掲示板:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理、掲示板:アクリル焼付塗装
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー厚さ(mm)22仕様マグネット・ピン両用タイプ
NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム。掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/ビニールレザー貼
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS外寸法・奥行(mm)25
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ厚さ(mm)22適合品番‐枠の色シルバー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)掲示板(パンチングメタル型)押しピン・マグネット兼用タイプ
押しピンとマグネットが両方使用できる兼用タイプの壁付型の掲示板です。
掲示物がラインにそってまっすぐ貼れる長穴形状。
色掲示板面:アイボリー付属品マグネット8個材質掲示板:パンチングメタル、合板+ハニカムシート材質/仕上掲示板面:パンチングメタル、レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋内用出幅(mm)23
NASTA(ナスタ)掲示板 (レザー貼)
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
材質枠/アルミニウム。掲示板/合板I類+発泡EVA樹脂色グレー文字黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/ビニールレザー貼
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本材質アクリル厚さ(mm)4(表)、2(裏)
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)付属品ピン6個錠前プッシュ錠
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色ピンク仕様ボード面:スチールカラーボード(ピンク)付属品イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
TRUSCOエコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。
着磁力がより強力になりました。
色(板面)グリーン仕様シルバーアルミ枠、マグネット・ピン両用タイプ、押しピン対応、マグネット対応トラスコ品番281-5656材質(板面)PVCエコロジークロス(鉄粉入り)、(フレーム)アルミ、(芯材)合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)、(吊金具)アルミ(スライド式)厚さ(mm)22質量(kg)12枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)(板面)900×1800
1枚
¥44,980税込¥49,478
14日以内出荷